長袖オックスフォードシャツ GU2101

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズL 注文コード27484809 品番GU2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。
洗濯後、ノーアイロンでOK
ソフトな風合い
世界で評価されているリンクフリー
綿100%の形態安定シャツ

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ホワイト サイズL 胸囲(cm)111 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 仕様リンクルフリー、NOアイロン 種別長袖オックスフォードシャツ 混率(%)綿100 着丈(cm)78 対応シーズンオールシーズン 首廻り(cm)42 色番24 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする