アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
レディースチノキュロット GU2105
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27484845
品番
GU2105
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
綿100%ソフトな風合い。洗濯後、ノーアイロンでOK。
色
カーキ
仕様
リンクルフリー、NOアイロン
種別
チノキュロット
サイズ(号)
5
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
58〜63
対応シーズン
オールシーズン
スカート丈(cm)
51
ヒップ(cm)
99
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用