レディースチノキュロット GU2105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27484888 品番 GU2105
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

綿100%ソフトな風合い。洗濯後、ノーアイロンでOK。

カーキ 仕様リンクルフリー、NOアイロン 種別チノキュロット サイズ(号)13 混率(%)綿100 ウエスト(cm)71〜76 対応シーズンオールシーズン スカート丈(cm)56 ヒップ(cm)112 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする