アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
レディースチノキュロット GU2105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
15
注文コード
27484897
品番
GU2105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%ソフトな風合い。洗濯後、ノーアイロンでOK。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
カーキ
仕様
リンクルフリー、NOアイロン
種別
チノキュロット
サイズ(号)
15
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
75〜80
対応シーズン
オールシーズン
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
116
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27484897
GU2105
89833573
GU-2107
.COM WOMENS GU2107 リンクルフリー レディスハーフパンツ
アルトコーポレーション
1本
¥
4,390
税込
¥
4,829
・ぴったりとしたシルエットのローライズのハーフカーゴパンツでございます。 ・総丈が2cmほどキュロットより短いので、履き方によっては短く感じる可能性がございます。 ・脇にゴムが入っていない商品の為、キュロットよりヒップのサイズが小さくなっています。 ヒップに併せて着用サイズを決められている場合は、1サイズか2サイズ位大きいサイズにして、ベルトでウエストを調整して着用された方が良いかもしれないです。