レディースチノキュロット GU2105

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ(号)19 注文コード27484915 品番GU2105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

綿100%ソフトな風合い。洗濯後、ノーアイロンでOK。

カーキ 仕様リンクルフリー、NOアイロン 種別チノキュロット サイズ(号)19 混率(%)綿100 ウエスト(cm)84〜89 対応シーズンオールシーズン スカート丈(cm)60 ヒップ(cm)124 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする