アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
レディースチノキュロット GU2105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
21
注文コード
27484924
品番
GU2105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%ソフトな風合い。洗濯後、ノーアイロンでOK。
色
カーキ
仕様
リンクルフリー、NOアイロン
種別
チノキュロット
サイズ(号)
21
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
89〜94
対応シーズン
オールシーズン
スカート丈(cm)
61
ヒップ(cm)
128
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用