色ロイヤルラベンダー
サイズEL
ウエスト(cm)90〜95
色番10
仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴム
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックワークパンツ
混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)80
対応シーズン春夏
生地トロピカル
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可