ツータックカーゴパンツ JP167

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー ウエスト(cm)90〜95 注文コード27487286 品番JP167
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は色・ウエストなど28種類から選べます 他の種類を見る

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

ネイビー サイズEL ウエスト(cm)90〜95 色番100 仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴム 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属 股下(cm)80 対応シーズン春夏 生地トロピカル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27487347
2018-11-17
用途:
一般廃棄物処理業時
サービス業

走ったりしゃがんだりを繰り返すので、ワンサイズ大きめのものを購入して着用しています。
膝、ももまわりが楽です。
それと新しいうちだけかもしれないが、多少の水ならはじいてくれるのも地味にうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする