長袖ブルゾン JP463

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27487496 品番 JP463
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

BN-444シリーズと男女ペアののカーディネイトが可能です。

ロイヤルラベンダー サイズEL 胸囲(cm)128 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 仕様帯電防止、 防汚、撥油・撥水、左胸、左袖ペン差し、背ノーフォーク、裾ゴム その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) 着丈(cm)70 対応シーズン秋冬 素材制電交織ツイル 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする