画像準備中

ツータックワークパンツ JP466

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27487749 品番 JP466
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久・防汚加工で快適な着心地

ロイヤルラベンダー サイズM ウエスト(cm)75〜80 色番10 仕様帯電防止、防汚、脇ゴム、左後フラッグポケット、ツータック、左右カーゴポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックワークパンツ 混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属 股下(cm)80 対応シーズン秋冬 生地制電交織ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする