曜日別特売
JP466 ツータックワークパンツ JP466 アルトコーポレーション 27487968

ツータックワークパンツ JP466

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
グレイッシュブルー
ウエスト(cm)80~85
サイズL
内容量1着注文コード27487968品番JP466
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久・防汚加工で快適な着心地

グレイッシュブルーサイズLウエスト(cm)80~85色番60仕様帯電防止、防汚、脇ゴム、左後フラッグポケット、ツータック、左右カーゴポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックワークパンツ混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン秋冬生地制電交織ツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする