アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 秋冬 トップス
アウトドアジャケット JP777
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
27488388
品番
JP777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
仕様
撥水、透湿、内ポケット、ベンチレーション
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
対応シーズン
秋冬
素材
高密度タフタ
色番
100