アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 秋冬 トップス
アウトドアジャケット JP777
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27488406
品番
JP777
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
66
仕様
撥水、透湿、内ポケット、ベンチレーション
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
80
対応シーズン
秋冬
素材
高密度タフタ
色番
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可