アウトドアジャケット JP777

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズS 注文コード27488519 品番JP777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ サイズS 胸囲(cm)117 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 仕様撥水、透湿、内ポケット、ベンチレーション 種別ジャケット 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 対応シーズン秋冬 素材高密度タフタ 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする