アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 秋冬 トップス
アウトドアジャケット JP777
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
サイズ
LL
注文コード
27488546
品番
JP777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
66
仕様
撥水、透湿、内ポケット、ベンチレーション
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
80
対応シーズン
秋冬
素材
高密度タフタ
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可