アウトドアジャケット JP777

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズ5L 注文コード27488573 品番JP777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ サイズ5L 胸囲(cm)160 肩幅(cm)61 袖丈(cm)68 仕様撥水、透湿、内ポケット、ベンチレーション その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ジャケット 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)82 対応シーズン秋冬 素材高密度タフタ 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする