アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖ジャケット JP8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27488668
品番
JP8
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
ブルー
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジャケット
サイズ
M
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65・綿35、ドットボタン/プラスチック
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
59
対応シーズン
春夏
素材
制電トロピカル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可