アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
ツータックメンズチノパン SA1050
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27491574
品番
SA1050
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストレッチ性と耐久性のあるワンタッチチノパン
色
ネイビー
種別
チノパン
ウエスト(cm)
70
色番
100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル80・綿20
股下(cm)
90
対応シーズン
オールシーズン
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可