アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
ツータックメンズチノパン SA1050
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
ウエスト(cm)
70
注文コード
27491705
品番
SA1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
色・ウエスト
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性と耐久性のあるワンタッチチノパン
色
カーキ
種別
ツータックチノパン
ウエスト(cm)
70
色番
2
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル80・綿20
股下(cm)
90
対応シーズン
オールシーズン
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27491705
SA1050
37703416
SA1116
SA1116 ワンタックパンツ(年間用)
アルトコーポレーション
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)