曜日別特売
SA700 B.Dニットシャツ(半袖) SA700 アルトコーポレーション 27491854

SA700 B.Dニットシャツ(半袖) SA700 アルトコーポレーション 27491854
SA700 B.Dニットシャツ(半袖) SA700 アルトコーポレーション 27491854
SA700 B.Dニットシャツ(半袖) SA700 アルトコーポレーション 27491854

B.Dニットシャツ(半袖) SA700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード27491854品番SA700
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

消臭テープのデオスマイルを左右わき下に使用。汗のにおいを瞬時に消臭します。
チラリと見えるストライプとボタンダウンで、ワンランク上のポロを演出。
袖口のストライプがシャープな印象を強調。
デザイン性と機能性を兼ね備えたモデルです。
袖口のストライプがシャープな印象を強調。

ネイビーサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)41袖丈(cm)21仕様吸汗、速乾、消臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ニットシャツ混率(%)綿55・ポリエステル45着丈(cm)66対応シーズン春夏首廻り(cm)40色番100RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする