B.Dニットシャツ(半袖) SA700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27491863 品番 SA700
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

消臭テープのデオスマイルを左右わき下に使用。汗のにおいを瞬時に消臭します。
チラリと見えるストライプとボタンダウンで、ワンランク上のポロを演出。
袖口のストライプがシャープな印象を強調。
デザイン性と機能性を兼ね備えたモデルです。
袖口のストライプがシャープな印象を強調。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)98 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 仕様吸汗、速乾、消臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ニットシャツ 混率(%)綿55・ポリエステル45 着丈(cm)68 対応シーズン春夏 首廻り(cm)41 色番100 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする