吸上式スプレーガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27492107 品番PS-9513B-06
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。

ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 用途木工、金属、大物塗装など。 質量(g)670 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式吸上 容器(mL)600 コンプレッサー1馬力以上を推奨
注意
※吹付け作業は、火気厳禁です。
※目や皮膚の炎症・人体への危険がありますので、絶対に人や動物に向けてスプレーしないでください。
※吹き付け作業は、換気の良い所で使用してください。※粘度の高い塗料や速乾性の高い液体、食品には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27492107
2020-01-07
用途:
花の消毒
農・林・水産業

花の殺菌剤用として使用しました。綺麗に霧状になり満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
1人が参考にしています
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする