重力式スプレーガン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27492116 品番MX4015-06GC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。

塗料ノズル口径(Φ)1.5mm 空気消費量(L/min)150 パタン開き(mm)160〜200 用途木工・金属・屋根塗装など。 吹付空気圧力(MPa)0.2 容器(mL)600 コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27492116
2022-09-04
用途:
機械のメンテナンスに使用
農・林・水産業

想像していた以上に良かった。
購入して良かった!
金額も安価で安心して購入しました!

対象商品:
27492116
2021-03-28
用途:
補修塗装時
その他業種

サ−フェサ−用に買ってみた。パターンが一部乱れるとかトリガーの引きが重いとか、カップが大きくてビックリ!とかあるけどOK!合格です。(値段が値段ですしその辺は想定内)
他のレビューでも書かれていましたが、空気調整機能は無いのでレギュレータ同時購入、カプラが本体直付けでしたので交換予定のガンより空気ニップルを組み替えてレギュレータ着けました。

3人が参考にしています
対象商品:
27492116
2021-06-15
用途:
消毒作業
サービス業

安いので、壊れてもまた同じ物を買えると思える値段。

1人が参考にしています
対象商品:
27492116
2020-12-09
用途:
鉄板や木材に塗装してます。
テラモト家具株式会社 様 (卸売・小売業)

結構綺麗に塗れます。塗りは満足です。
トリガーの上部のつまみの
ところから塗料が漏れてくるのがちょっと気になります

3人が参考にしています
対象商品:
27492116
2020-04-01
用途:
塗装作業
製造業

FRPのゲルコート用に価格の安いガンを探してました、実物は安いなりの物ですがちゃんと使えるものです ノズル径は少し大きめの1.5です。

2人が参考にしています
対象商品:
27492116
2020-05-24
用途:
塗装工事
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽い物を探していたが、カップが樹脂製なのでもっと軽いのかな?

と考えたが結局、ハンドル部がアルミのため、ほとんど重さは変わらなかった。

エアー調節が出来ないので、手元にレギュレーターを付けて作業となった点がマイナス。

2人が参考にしています
対象商品:
27492116
2018-11-26
用途:
簡易塗装
株式会社コスモシステム 様 (運輸・通信業)

商品が到着して初心者用とわかりました。商品説明に「初心者用」と記載をして頂きたい。
初心者用であれば、商品の機能としては満足している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする