曜日別特売
TL9003B エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田) 27492143

エアーハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27492143品番TL9003B
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。

用途
タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。
打撃数(min-1[打撃/分])5000付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
注意
※ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。
※誤ったご使用は商品の故障や事故を引き起こす原因となります。お客様が商品をご使用された時点で、本商品の内容を全てご理解いただいたことと判断させていただきます。
※お客様が商品をご使用された時点で、本商品の内容を全てご理解いただいたことと判断させていただきます。
※本商品は業務用ではありません(保証対象外)。※初心者・日曜大工(DIY)向け商品ですので、長時間お使いの用途には向きません。
※使用前後、使用中にエアーツールオイル(SAE1C相当、ISOVG32、または、タービン油90)の給油が必要です。給油を怠った場合、次回使用できなくなる可能性があります(保証対象外)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27492143
2020-11-20
用途: 板金加工
有限会社斉藤富士プレス

値段の安さで買ってしまいました。はじめて手にしましたが、おもしろい。
耳栓は必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする