インパクトドライバ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27492283 品番MTD0100
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適

回転数(min-1[回/分])0〜3600 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 最大締付トルク(N・m)100 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 付属品+ビット2-65 仕様二重絶縁 全長(mm)184 質量(kg)1(バッテリー含む) 電流(A)2.4 電源(V)単相100 消費電力(W)230 コード長さ(m)5 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 LED高輝度LED ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
作業時
建設業・工事業

マキタ製ということで、性能に関しては信頼しています。購入に関して性能に不安を抱かずに済むという点で満足しています。

対象商品:
27492283
2023-06-23
用途:
組み立て家具製作のため
有限会社ナカタ時計店 様 (卸売・小売業)

軽く握りやすいため腕に負担なく使いやすく作業効率もあがる。

1人が参考にしています
対象商品:
27492283
2021-11-30
用途:
バイトへ取敢えずの工具
サービス業

バイトへ取敢えずの電動工具を買い与える為に購入。
コレをベースに自身で上のグレード工具へ興味をもってもらいたいです。

対象商品:
27492283
2022-01-08
用途:
買い替え

使い始めた結果、ビット入れ替えが不便ビット入れ替え時口金が短く、指作業ではやりづらく、何かしら工具が使うことあり、何のためのビット仕様なのか。
古いタイプは最高に気に入っていたが、これは駄目だね!

対象商品:
27492283
2021-02-12
用途:
以前同等品使用!

以前機種価格に添うようにならなく、長期使用に耐えたので、入替用に用意。
ACタイプは強い、使い勝手ある。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする