フリーザーバッグ 家庭用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15枚) 注文コード 27492387 品番 M
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

冷凍庫で冷凍保存、電子レンジで解凍OK!
Wジッパーでしっか密封できます。便利なメモ欄付!
本品は食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています

サイズM 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 寸法(mm)0.06×220×180 耐冷温度(℃)-30 メーカー商品コード004750002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27492396
2023-04-27
用途:
家庭で仕分けするため
その他業種

大きさも問題なく、厚すぎず薄すぎずで使いやすいです。

対象商品:
27492396
2022-01-23
用途:
食品冷凍に
その他業種

コスパが良いのと、品質が価格より良いことで、リピしています

対象商品:
27492396
2022-01-04
用途:
食材保存用
その他業種

思ったよりしっかりしているので、レンジで解凍・繰り返し利用。
良かったので Sも購入しました。
他の物のついでに一緒にすぐ配送してくれるから、この価格なら納得の範囲。

対象商品:
27492387
2020-09-25
用途:
使いやすい
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

値段もリーズナブルなのに使いやすく丈夫です。リピートしています。また購入する予定ですし娘家族用にも購入しました。サイズもほかにもあるしとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
27492387
2020-05-29
用途:
サラダを保存したり 余ったご飯をラップして冷凍保存 ゆで玉子を青じそドレッシングに浸して半日冷蔵庫で保存
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

解凍湯煎も出来るし 液漏れも無くしっかりパックでします

1人が参考にしています
対象商品:
27492396
2018-12-26
用途:
職場の小物整理

問題なくしようできます。安く購入できて助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする