フリーザーバッグ スライドーバッグ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 27492448 品番 M
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

底マチ付で開閉しやすいスライダー式のフリーザーバッグです。
日付や内容物を書き込めるメモペースもあるので、整理・収納しやすく大変便利です。

サイズM 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 寸法(mm)0.06×220×150+マチ30 耐冷温度(℃)-30 メーカー商品コード004636316

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

ダイヤモンドアートのビーズ済の保管に使うため買いました。有難うございました。

対象商品:
27492439
2024-05-25
用途:
食品保存
有限会社俊精密 様 (製造業)

楽したくて購入 スライダー分入り口が狭い 次回はもっとおおきな物を買います。

1人が参考にしています
対象商品:
27492439
2024-01-29
用途:
食料品の保存
有限会社俊精密 様 (製造業)

指先に力をかけなくても開け閉めできて楽。
今までのジップは廃棄。

1人が参考にしています
対象商品:
27492439
2023-08-17
用途:
食品の保存
浅井長生館療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

歳のせいもあって手先の動きが不自由になりましたが、スライドするだけで密封できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
27492448
2023-01-17
用途:
もうこれ以外のものは買いません
聖 歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

なんと言ってもスライド式なので、冷凍されたものでもスムーズに開閉できます。
マチが付いてるので自立します。
ラップに包んだものだったら、同じ食材を何度も使い回すことができます。お値段も手頃で丈夫です。
防災用品も中が見えるので分類しやすいです。
もう何年も前から他のものは買ってません。

1人が参考にしています
対象商品:
27492448
2022-06-01
用途:
食料品の冷凍保存
株式会社 キッチンオリタ 様 (飲食業)

袋の開け閉めはジッパーがついていて便利。

ちょっと小さいかな。縦が後3センチくらい長い方が使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
27492439
2020-04-30
用途:
食品小物入れ
サービス業

サイズ感も使い勝手もとても良い。
またリピートする予定。
別のサイズも購入検討している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする