ブローバイガスフィルター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)30 適合車種キャンター/アトラス/カゼット 注文コード27502117 品番BG-9
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は高さ・適合メーカー・適合車種など13種類から選べます 他の種類を見る

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです

主な適合純正品番MK667053 高さ(mm)30 内径(Φmm)45/35 外径(Φmm)90 交換目安おおよそ1年 適合車種キャンター/アトラス/カゼット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55892682
2024-12-03
用途:
重機ブローバイに!
建設業・工事業

3ヶ月オイル交換毎に使用させて頂いてます。
純正品使う時は、オイル2回に1回交換してましたが、
値段が安いので毎回交換してます。

対象商品:
55892698
2022-10-24
用途:
メンテナンス

車両が古くなると交換時期を早めるので、値段が安いので助かります。

対象商品:
55892752
2020-11-28
用途:
ブローバイガス
ジーケーサービス 様

純正品と遜色ないと思います。
プロフィアのブローバイガスフィルターはすぐにオイルまみれになるので、純正品で定期的に交換するより社外品をこまめに交換するようにしています。

2020-01-29
用途:
交換

以前のノーブランド?製品より安いのでこちらを購入。純正品は金アミ製だけどかなり高価。
これで十分です。
400時間毎の交換推奨らしいですが、1200時間使っても問題なかったです。
(途中でエアー清掃してますが)

対象商品:
55892698
2020-05-06
用途:
メンテナンス
恵阪 様 (その他業種)

純正品だと高額になるので交換するのに抵抗感しか無く延ばし延ばしになりがちですが、抵抗なく交換ができ不安要素を抱えるよりも、安心感が増しますね。

対象商品:
55892707
2020-04-20
用途:
ブローバイ

せめてサイズ記載欲しいです これだろう的に購入していますが、サイズ記載お願いいたします

3人が参考にしています
対象商品:
27502126
2019-01-09
用途:
定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

品質と価格は満足していますが、到着までの日数で星一つ減ってしまいました。BG-11は現行の結構定番な車種に対応しているので、当日出荷になったら大満足です。

対象商品:
55892682
2018-09-07
用途:
1000時間ごとの定期交換

今まで買ってたノーブランドの製品より何百円か安いので購入してみました。
大きさは純正と同じです。素材は純正よりは安っぽいですが、ブロバイのろ過さえすれば良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする