YHL-120YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502153

※商品詳細

YHL-120YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502153
YHL-120YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502153
YHL-120YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502153
YHL-120YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502153

#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
消費電力(W)2.6
内容量1台注文コード27502153品番YHL-120YM
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明
テープをカットして長さ調節できる
曲面に貼れ用途が豊富
用途に合わせて選べる電源タイプ

用途
明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。
消費電力(W)2.6材質PC全光束(Lm)297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m入力電源12V 0.5A光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27502153
2020-07-15
用途: 玄関開閉時の照明

玄関の下駄箱の下に取り付けました。
明るさも調節でき、人感センサーもいい具合に反応してくれて、おしゃれな玄関になったような気がします。
照明のない納戸にもつけたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする