※商品詳細

YHL-300YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502169 YHL-300YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502169 YHL-300YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502169 YHL-300YM #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス) 27502169

#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27502169 品番 YHL-300YM
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明
テープをカットして長さ調節できる
曲面に貼れ用途が豊富
用途に合わせて選べる電源タイプ

消費電力(W)6.2 用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。 材質PC 全光束(Lm)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42 センサー明暗センサー(CDS)2〜3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K)3000 センサー効範囲約100度 3m 入力電源12V 1A 光軸調整範囲無段階(10%〜100%) タイマー約30/130/380秒 演色指数(Ra)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27502153
2020-07-15
用途:
玄関開閉時の照明

玄関の下駄箱の下に取り付けました。
明るさも調節でき、人感センサーもいい具合に反応してくれて、おしゃれな玄関になったような気がします。
照明のない納戸にもつけたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする