ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 照明器具
ユアサ(ユアサプライムス)の 住宅・店舗照明
ユアサ(ユアサプライムス)の 仮設装飾用ライト
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120YS【AC電源】【非接触スイッチ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27502196
品番
YHL-120YS
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明
テープをカットして長さ調節できる
曲面に貼れ用途が豊富
用途に合わせて選べる電源タイプ
用途
スイッチの前を「てのひら」を行き来することでスイッチの入切を操作できます。
キッチンや、ガレージなどで手が汚れているときなどに便利です。
消費電力(W)
2.6
材質
PC
全光束(Lm)
297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×25×10
センサー
赤外線近接センサー
色温度(K)
3000
センサー効範囲
約5cm
入力電源
12V 0.5A
光軸調整範囲
無段階(10%〜100%)
演色指数(Ra)
80