MK-101 マイクログラインダー Axel 27502239 MK-101 マイクログラインダー Axel 27502239

マイクログラインダー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27502239 品番MK-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。

回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース接続口(エア源側)カプラ1/4 用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など 付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m) 仕様パッケージケース付、排気方法/後方 全長(mm)137 質量(g)110 外径(Φmm)15 空気圧力(MPa)0.4〜0.6 コレットサイズ(mm)3 チャッキング径3mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27502239
2023-02-14
用途:
プラスチック削り

使用し始めて、1時間で壊れました。
分解すると、ブレードが木っ端みじん。
オイルは自動供給、他のエアーツールは問題なく作動している
環境です。

対象商品:
11070412
2015-03-03
用途:
樹脂を削る作業など

価格や製品を使ってみて大変満足しています。壊れてもまた購入したいと考えています。、

対象商品:
11070412
2014-12-24
用途:
鉄の鍛造品のバリ取りに超硬ロータリーバーを付て使用した。

価格の割には使いまわしが良かった。あえて言えば 超硬ロータリーバーを付けて使用しましたが、良く使える回転数の幅が狭いと感じた。低速回転ではトルク不足となり、高速回転では安定しなかった(使い方下手)。使用するアイテムによって使える幅が増えると思われます。30時間の連続使用でしたが、タービン油等の補填状態によってはベアリングの回転ブレが手に伝わってきます。

2人が参考にしています
対象商品:
11070412
2014-05-05
用途:
金属製品のバリ取り、研磨仕上げ
大江美術鋳造所 様

今まで使っていた物より少し小ぶりですが振動も少なく音も若干低めで
取り回しも楽なので今後使って耐久性に問題無ければこれからはこれで決まり。
今の所ばっちりです。

対象商品:
11070412
2018-01-09
用途:
樹脂研磨

カプラが一般のものと異なるためか、微妙にエア漏れする。
他社品に交換して、事なきを得る。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
11070412
2012-10-13
用途:
金属加工
有限会社アイ・ファクトリー 様

購入してから10ヶ月です。変なブレ感も無いし、とても使いやすいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
11070412
2011-05-28
用途:
プラスチック、金属ブラケット加工

軽く、安定して回転します。
とても使い易いです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする