おしゃれEXPO
おしゃれEXPOの 陳列・ディスプレイ用品
おしゃれEXPOの 汎用ディスプレイ
おしゃれEXPOの コの字型ディスプレイ
LED ライティングステージ (アクリル外装ケース無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27502284
品番
B-4-a-00002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
付属品
ACアダプター
消費電力(W)
10
ケーブル長(m)
約1.5
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【1段目】300×140×50、【2段目】300×145×100
用途
販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
アクリル3mm厚
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【総サイズ】300×300
注意
※商品陳列時の設置イメージです。
※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避け下さい。
推奨:連続8時間使用まで。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530