※使用例
おしゃれEXPO
おしゃれEXPOの 陳列・ディスプレイ用品
おしゃれEXPOの 汎用ディスプレイ
おしゃれEXPOの コの字型ディスプレイ
LED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27502318
品番
B-4-a-00005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。
用途
販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×305×350、【1段目】 300×305×50、【2段目】 300×288×100
注意
※商品陳列時の設置イメージです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630