おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の レインウェア
おたふく手袋の ボトムス レインウェア
レインファクトリーポリパンツ裾ゴム付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27502363
品番
RF-20
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
風や汚れをガードする。バタつき感を軽減。撥水加工
色
ブラック
サイズ
L
適応身長(cm)
170〜180
適応胴囲(cm)
78〜80
用途
農作業・土木作業などに最適
混率(%)
ポリエステル100%