レインファクトリーポリパンツ裾ゴム付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27502467 品番 RF-20
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

風や汚れをガードする。バタつき感を軽減。撥水加工

ネイビー サイズ5L 適応身長(cm)180〜185 適応胴囲(cm)114〜126 用途農作業・土木作業などに最適 混率(%)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする