レインファクトリー ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27502677 品番 RF-11
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
袖口が深く手袋も覆えます。
雨風からの手の甲をしっかりカバー
裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード

ブラック サイズ4L 適応身長(cm)180〜185 適応胴囲(cm)102〜112 適応胸囲(cm)108〜116 用途自転車・バイク・土木作業 混率(%)(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ 耐水圧(mmH2O)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする