3/22より値下げ!現場を応援

RF-12 レインファクトリー ハードタイプ おたふく手袋 27502799 RF-12 レインファクトリー ハードタイプ おたふく手袋 27502799 RF-12 レインファクトリー ハードタイプ おたふく手袋 27502799 RF-12 レインファクトリー ハードタイプ おたふく手袋 27502799

レインファクトリー ハードタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27502799 品番 RF-12
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398

高い耐久性を追求した補強型レインスーツ。
高い耐久性を誇るオックスフォードを要所に補強。
運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用。
防水収納バッグ付き
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」を採用。

オレンジ サイズM 耐水圧(mmH2O)20000 用途自転車・バイク・土木作業 混率(%)表:ナイロン100%PVCラミネート、裏:ポリエステル100%メッシュ 着丈(cm)70 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27502817
2020-07-08
用途:
屋根、防水、左官工事
ウォルテック工芸舎 様 (建設業・工事業)

仕事柄雨合羽は何着も着たけど、この合羽は中々良さげだね。丈夫で長持ちだよ。雨の侵入も少ないし。でもベンチレーション機能は欲しかったかな。収納袋はもうちょい大きめにしましょうよ。良い合羽なんだからカラーバリエーション増やそうよ!次も買いたいね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする