RF-13 レインファクトリー コンフォートタイプ おたふく手袋 27502853

RF-13 レインファクトリー コンフォートタイプ おたふく手袋 27502853
RF-13 レインファクトリー コンフォートタイプ おたふく手袋 27502853
RF-13 レインファクトリー コンフォートタイプ おたふく手袋 27502853
RF-13 レインファクトリー コンフォートタイプ おたふく手袋 27502853

レインファクトリー コンフォートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード27502853品番RF-13
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽くてムレにくい透湿タイプに機能性をプラス。
視界を向上。ワイドクリアガード。
収納力の高い両サイドポケット。
腕まくりのズレ落ちを防止する。ボタンで簡単に固定&調節可能。
防水収納バッグ付き
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用。

用途
自転車・バイク・土木作業
ネイビーサイズL適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~88耐水圧(mmH2O)20000混率(%)(表)ナイロン100/PU/透湿コーティング、(裏)ポリエステル100/メッシュ適応胸囲(cm)90~98透湿性(g/m2・24hr以上)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする