レインファクトリー コンフォートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27502878 品番 RF-13
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽くてムレにくい透湿タイプに機能性をプラス。
視界を向上。ワイドクリアガード。
収納力の高い両サイドポケット。
腕まくりのズレ落ちを防止する。ボタンで簡単に固定&調節可能。
防水収納バッグ付き
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用。

ネイビー サイズ3L 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 耐水圧(mmH2O)20000 用途自転車・バイク・土木作業 混率(%)(表)ナイロン100/PU/透湿コーティング、(裏)ポリエステル100/メッシュ 適応胸囲(cm)102〜110 透湿性(g/m2・24hr以上)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする