- クラフトポット アップルウェアー 27503149

クラフトポット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)17 ブラウン 注文コード27503149 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など18種類から選べます 他の種類を見る

オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーを、お庭のコンクリートやタイルの上に設置する際や、隣地との境界線や窓際に目隠しとして設置する時におすすめです。また、バラや果樹の植え付け・育成や室内の観葉植物にもおすすめです。

容量(L)17 材質ポリプロピレン ブラウン 35 寸法(Φ)×深さ(mm)350×340 スタッキング高さ(mm)51
注意
※18型・21型・24型と30型・35型・40型は表面模様と底形状が多少異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27503106
2023-06-25
用途:
草花の植え込み。特にPWサントリーさんのシリーズ
その他業種

とても気に入りました。
軽くて、見栄えが良いように思います。スタイリッシュで、花も引き立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
27503404
2022-06-01
用途:
庭の観葉植物の鉢植えとして使用

色を統一し、サイズを変え、庭に置いて楽しんでおります。
移動もできて季節や気分で模様替えもできます!

対象商品:
27503395
2021-12-01
用途:
園芸用
教育・研究機関

価格はホームセンターよりも安いと思います。鉢底の穴の形状がもう少しうまく切ってあれば鉢底からの空気の出入りができてより花にはいいのですが…。

1人が参考にしています
対象商品:
27503106
2021-09-22
用途:
鉢植え時
建設業・工事業

手頃な価格で 見た目も良く作りも良いので お気に入りです

対象商品:
27503343
2021-05-05
用途:
花の苗を植えて、玄関先に置いています。
サービス業

丈夫でしっかりしていて、デザインも気に入っています。
お値段以上のお買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
27503158
2020-06-26
用途:
庭いじり、園芸
建設業・工事業

軽くて丈夫。質感も値段を考えれば悪くない。追加で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
27503167
2019-10-09
用途:
バルコニーでのエニシダの植え替えとして使用
川戸花店 様 (卸売・小売業)

モノとしては軽い素材のプラスチックなんだけれども、表面に施された波紋のようなデザインが自然な風合いを醸し出しており、陶器のような質感を感じさせてくれ高級感が感じられる。

1人が参考にしています
対象商品:
27503106
2019-07-19
用途:
バラ鉢植えに使っています。
金融・保険業

他サイトよりお安く買えてとても良かったです。デザインはシンプルでオシャレ感があり、プラスチックは厚みもあり、真夏でも大丈夫かなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする