クラフトスクエア

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27503194 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

フェンス・ベランダの壁際や、奥行30cm以上の階段スペースに設置がしやすい、ミドルサイズのスクエアポット。低木の植え付けや草花の寄せ植えなどにおすすめです。また、並べて使用することで長角プランターと同じようにアプローチや隣地の境界を仕切るために使用できます。

容量(L)6 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(mm)250×250×220 25 スタッキング高さ(mm)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27503194
2024-02-07
用途:
植栽の植え付け
株式会社リピティション 様 (製造業)

デザインも良く、丈夫にできているので長持ちする。3回目のリピート。今後もこれで(このデザインで)統一していくつもり。

対象商品:
27503246
2021-11-25
用途:
植木の植え替え
かなおか歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

まず形が植木鉢では少ないスクエア型、そして色もシックな焦げ茶色。
見た目も、陶器と比べれば劣りますが、樹脂製にしては十分に重厚感があり、センスが光ります。
底面の水はけ機能に関しても十分に配慮されていて、使いやすいです。3つ買ったのですが、並べた時に素敵です。

1人が参考にしています
対象商品:
27503194
2022-02-10
用途:
ガーデニング
ツインズ 様 (卸売・小売業)

スクエアータイプの中では、形も色も良く。お値段も満足。

対象商品:
27503194
2021-07-30
用途:
スーパー トレニアの植え付け
その他業種

トレニアが大きくなるというので
25型の白、軽くて雨のひは持ち運びしやすいし、安いお値段で見栄えよし。

対象商品:
27503246
2020-07-24
用途:
ばらの鉢増し
教育・研究機関

とても丁寧に梱包されてきれいな商品が届きました。四角なので場所をとらずに置けます。

対象商品:
27503194
2019-04-17
用途:
小さい植木
サービス業

背丈が1.5mほどのレモンの木を植えた。
陶器と比べると軽くて移動が楽に
しっかりした感じなので耐久性に期待!!

対象商品:
27503246
2019-03-14
用途:
ベランダの家庭菜園
鉱業

30型を買いましたが、深さも大きさも野菜やハーブを育てるのに十分でした。
1つの鉢で、土が12L程度必要なので、土は十分に用意することをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
27503194
2019-03-16
用途:
デリシオーサ・モンステラの植え替え用
サービス業

寸法(250×250×220)が表示されてますから、よく考えれば、大体の見当はつけてましたが、実物は思ったより大きく感じました。鉢内部四隅に39mmの突起があるので、鉢カバーとしても使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする