デザインも良く、丈夫にできているので長持ちする。3回目のリピート。今後もこれで(このデザインで)統一していくつもり。
まず形が植木鉢では少ないスクエア型、そして色もシックな焦げ茶色。
見た目も、陶器と比べれば劣りますが、樹脂製にしては十分に重厚感があり、センスが光ります。
底面の水はけ機能に関しても十分に配慮されていて、使いやすいです。3つ買ったのですが、並べた時に素敵です。
30型を買いましたが、深さも大きさも野菜やハーブを育てるのに十分でした。
1つの鉢で、土が12L程度必要なので、土は十分に用意することをおすすめします。
寸法(250×250×220)が表示されてますから、よく考えれば、大体の見当はつけてましたが、実物は思ったより大きく感じました。鉢内部四隅に39mmの突起があるので、鉢カバーとしても使えそうです。