クラフトボール

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27503334 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

草花の寄せ植えや、ペチュニアの育成に適した土容量と深さのあるボールプランター。デッキスペースやベランダなど、見通しが悪くならないように、比較的背の低い植物を植え付けるのにおすすめです。また、移動がしやすい大きさ・形状のため、設置できるスペースも多く、ボールスタンドなどを利用することで高低差をつけた演出も可能です。

容量(L)2.6 材質ポリプロピレン ダークブラウン 24 寸法(Φ)×深さ(mm)240×133 スタッキング高さ(mm)20
注意
※24型と30型・35型は表面模様と底形状が多少異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
花苗の植え付け
その他業種

広口でとても合わせやすく重宝します。寄せ植えにオススメです。

対象商品:
27503289
2023-11-29
用途:
パンジーの植え付け
卸売・小売業

パンジーが白色のプランターに映えてとても可愛い感じになったので大満足です。

対象商品:
27503316
2022-08-08
用途:
花の栽培
川戸花店 様 (卸売・小売業)

上に広がるタイプで、特に1年草の栽培には適しており、外観もプラスチックらしくない風情のある表情なので、水受け皿があれば卓上に置いていても見栄えがします。且つコストが安いので大変お得感があります。

対象商品:
27503273
2022-06-19
用途:
寄せ植え用に
卸売・小売業

寄せ植え用に購入しました。
思っていたより大きく沢山の種類のお花がいれられそうです。

対象商品:
27503255
2022-03-08
用途:
花の寄せ植え

口コミを読んで、ホワイトにしてみました。確かに明るい雰囲気になって良い感じです。ビオラ2、ポンポネットデージー3、勿忘草2、ストック2を植えました。安っぽくもないし、買ってよかったです。

対象商品:
27503255
2021-10-24
用途:
寄せ植え
農・林・水産業

前回始めて購入しましたが、安くて、軽いので、リピです。とても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
27503255
2021-04-15
用途:
寄せ植え等
建設業・工事業

いろいろな寄せ植えに重宝しています。シンプルで飽きのこないデザインで安い。

2021-02-23
用途:
ビオラの寄せ植えに使いました。
製造業

白のこの形の鉢が可憐なビオラにとても良く似合っていて、大変満足した出来上がりになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする