曜日別特売
- クラフトスクエアプレート アップルウェアー 27503596

クラフトスクエアプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
30
内容量1個注文コード27503596品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

クラフトスクエアの鉢底より流れ出た土や泥により、お庭やベランダのコンクリートやタイル、室内の床などを汚さないように設置できます。

材質ポリプロピレンホワイト寸法(mm)300×300×3530スタッキング高さ(mm)5.5底内寸法(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27503587
2021-06-11
用途: シンプルでいいです。
卸売・小売業

大きめのスクエア型の鉢に合う受け皿がなかなか見つからなかったので、早速注文しました。
場所を取らないタイプ、しっかりしている材質が良かったです。少々浅めですが、水を溜めすぎないようにしているので、問題なく使えております。

対象商品 : 27503569
2019-07-28
用途: 鉢の下に敷く
その他業種

なかなか四角い鉢皿は売っていないのですが、こちらで見つけました。
丁度よい大きさでした。

対象商品 : 27503614
2019-02-10
用途: バラの10号鉢の受皿に使用
その他業種

庭を改良中で、庭の土の上に直にバラ鉢を置くと土の跳ね返りがあるのでその防止用に購入しました。大きめなので跳ね返りはなさそうです。また、バラが咲いたら縁台にバラ鉢を置くための受け皿にも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする