アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 鉢・ポット
プランター受皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27503727
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
セシルプランターをお庭や玄関まわり、ベランダや室内で使用する際に、床や地面が汚れないように設置できます。
材質
ポリプロピレン
色
アッシュブラウン
寸法(mm)
310×160×23
型
31
用途
セシルプランター320型用
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
288×128×28
スタッキング高さ(mm)
15