アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 鉢・ポット
プランター受皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27503736
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
セシルプランターをお庭や玄関まわり、ベランダや室内で使用する際に、床や地面が汚れないように設置できます。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
寸法(mm)
404×190×23
型
41
用途
セシルプランター420型用
スタッキング高さ(mm)
15