※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
隆成コミュニティ
隆成コミュニティの 補修材
隆成コミュニティの 金属用パテ
スティールスティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(57g)
注文コード
27503833
品番
7041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ
用途
金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応
仕様
拡張力(PSI):900
耐熱温度(℃)
150
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は手袋の使用をお勧めします