アルティメッド ブラック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード27503849 品番7043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒

用途オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め 耐熱温度(℃)260 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用後はチューブの口を拭き取りフタを閉めてください(フタ破損防止)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
オイルパン交換時に使用
建設業・工事業

愛車のオイルパンを交換する際にアルティメッドブラックを使用しました。
漏れは全く無く愛車は絶好調。
また購入したいと思います。

2024-10-28
用途:
オイルパン脱着洗浄
建設業・工事業

エクストレイルクリーンディーゼルのオイルパンを脱着洗浄して再取り付けする際にアルティメッドブラックを使わせていただきました。
決め手はお求めしやすい価格と効果が比較的早い為です。
念の為16時間経過してからオイルを投入しました。
漏れは今のところ無しで車は絶好調です。
また再購入したいと考えております。

対象商品:
27503849
2021-08-17
用途:
エンジン等、アルミ材の補修
運輸・通信業

値段の割には優秀な商品です。オイルパンの補修に使用しましたが3か月経過では問題無しです。この手の商品は沢山有りますので迷いますが、簡易補修で使用するには良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする