隆成コミュニティ
隆成コミュニティの 液状ガスケット
隆成コミュニティの 一般用
アルティメッド グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(85g)
注文コード
27503858
品番
7044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー
用途
オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め
耐熱温度(℃)
260
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用後はチューブの口を拭き取りフタを閉めてください(フタ破損防止)